Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA intégré pour générer, alimentation de boucle 24V avec sacoche, cordons de mesure, pinces
Si vous avez besoin de plus de temps dans vos journées déjà bien remplies, jetez un œil aux pinces multimètres mA Fluke 772. Gagnez du temps en NE 'déconnectant PAS la boucle' de mesure de signal 4-20 mA.
F77x
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
thermo-élément RTD Ni100
thermo-élément RTD PT1000
thermo-élément RTD PT100
résistance
plus petite résolution, source de courant
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
tension 0 V ... +/- 300 mV
thermo-élément type U
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type L
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type E
thermo-élément type B
thermo-élément RTD
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
affichage multiple
plage de mesure du courant max. CC
plus petite résolution, courant continu
mesurer la pression
indication analogique en barres
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Nbre de canaux
Multiple de vente
Code Douane
Gamme