En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Accessoires conversion d'énergie PV et onduleur
FRONIUS FRANCE
Fronius SYMO GEN24 8.0 Plus Onduleur hybride 2 MPPT PV point intégré
Réf Rexel : FRN4.210.155.002
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FRONIUS FRANCE
Fronius SYMO GEN24 6.0 Plus Onduleur hybride 2 MPPT PV point intégré
Réf Rexel : FRN4.210.153.002
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CKW TRADING BV
Etrier universel Gris - ESDEC bac acier-toit tuiles
Réf Rexel : KWC83035
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FRONIUS FRANCE
Fronius Smart Meter triphasé, connection avec TOR de mesure jusqu'à 5kA
Réf Rexel : FRN42.0411.0346
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CKW TRADING BV
Profile de montage Paysage ESDEC- EVO pour toiture bac acier
Réf Rexel : KWC83090
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CKW TRADING BV
Embout vis Torx 30 solution Clickfit EVO
Réf Rexel : KWC83173
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CKW TRADING BV
Accessoire daide au montage - ESDEC toit tuiles
Réf Rexel : KWC83075
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CKW TRADING BV
Terminaison de rail gris- Fibrocimentr - EVO ESDEC
Réf Rexel : KWC83080
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CKW TRADING BV
Vis autotaraudeuse tete plate ClickFit 6,0x25 mm SW10 HEX/T3 - ESDEC toit tuiles
Réf Rexel : KWC83099
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Onduleur Photovoltaïque | |
Puissance d'entrée max. CC | 10300 W |
---|---|
Avec enregistreur de données | Oui |
Efficacité max. | 0.982 % |
Courant d'entrée DC max. par tracker MPP | 25 A |
Tension d'entrée DC max. | 1000 V |
Compatible alimentation de secours | Oui |
WLAN | Oui |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Batterie incorporée | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Surveillance du réseau | triphasé |
Tension MPP | 80 - 800 V |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
---|---|
Rendement européen | 0.979 % |
Puissance nominale de sortie CA | 10000 W |
Écran | sans |
Avec transfo | Non |
Poids | 23.4 kg |
Profondeur | 180 mm |
Hauteur | 595 mm |
Largeur | 529 mm |
Info produit | |
Code Douane | 85044088 |
Gamme | Symo gen24 plus |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.