Puissance : 30 kWNombre d'onduleurs : 2x17KVADisjoncteur : 2xC32Différentiel : 40 A 300 mA ACBobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100