FlatFix Fusion - Profilé de base 940 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Traitement de surface autre
  • Matériau aluminium
  • Type de pose toit plat

FlatFix Fusion - Profilé de base 940 mm

 
 

Détails du produit

Flatfix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flatfix

Multiple de vente

1

Code Douane

76109090

Système de montage de panneaux photovoltaïques

orientation de la fixation

horizontal

canal de câble optionnel

Oui

perforation du toit nécessaire

Non

ancrage

tuile

Traitement de surface

autre

hauteur au niveau du bord supérieur

0.04 m

largeur du module

940 mm

longueur du module

60 mm

Matériau

aluminium

avec canal de câble

Non

ajustable

Non

poids

0.525 kg

Type de pose

toit plat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.