FlatFix Fusion - Stabilisateur 1700

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface autre
  • Type de pose toit plat

FlatFix Fusion - Stabilisateur 1700

 
 

Détails du produit

Flatfix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flatfix

Code Douane

72166190

Multiple de vente

1

Système de montage de panneaux photovoltaïques

ancrage

tuile

orientation de la fixation

horizontal

hauteur au niveau du bord supérieur

0.061 m

Matériau

acier

ajustable

Non

poids

1.05 kg

canal de câble optionnel

Oui

perforation du toit nécessaire

Non

Traitement de surface

autre

avec canal de câble

Non

Type de pose

toit plat

largeur du module

1825 mm

longueur du module

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.