FlatFix Fusion - Stabilisateur 1900

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Type de pose toit plat
  • Traitement de surface autre

FlatFix Fusion - Stabilisateur 1900

 
 

Détails du produit

Flatfix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flatfix

Code Douane

72166190

Multiple de vente

1

Système de montage de panneaux photovoltaïques

ancrage

tuile

orientation de la fixation

horizontal

hauteur au niveau du bord supérieur

0.061 m

Matériau

acier

Type de pose

toit plat

ajustable

Non

poids

1.23 kg

canal de câble optionnel

Oui

perforation du toit nécessaire

Non

Traitement de surface

autre

avec canal de câble

Non

largeur du module

2000 mm

longueur du module

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.