ClickFit EVO - Etrier Universel Noir

Main media

Détails du produit

Clickfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Clickfit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089098

Pièce de fixation et de raccordement de panneaux photovoltaïques

hauteur possible du cadre

29...50 mm

avec matériau de fixation

Oui

Matériau

acier

Traitement de surface

autre

Profondeur

45 mm

Hauteur

60 mm

Modèle type

Bride terminale / bride intermédiaire

Largeur

36 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.