ClickFit EVO - SteelDeck Paysage

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • Longueur 0.12 m

ClickFit EVO - SteelDeck Paysage

 
 

Détails du produit

Clickfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Clickfit

Code Douane

76109090

Multiple de vente

1

Profilé de montage pour panneaux photovoltaïques

canal de câble optionnel

Non

moment de résistance Wx

2546 mm³

couple résistant Wy

2669 mm³

Matériau

aluminium

Longueur

0.12 m

avec canal de câble

Oui

poids

0.537 kg/m

Traitement de surface

autre

Hauteur

38 mm

Largeur

23 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.