ClickFit EVO - Terminaison de rail Noir

Main media

Détails du produit

Clickfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Clickfit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Pièce de fixation et de raccordement de panneaux photovoltaïques

avec matériau de fixation

Non

Matériau

autre

hauteur possible du cadre

29...50 mm

Modèle type

capot final

Largeur

51.5 mm

Hauteur

68 mm

Traitement de surface

autre

Profondeur

87 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.