ClickFit EVO Crochet de toit Pro - Chevauchement max des tuiles 90 mm

Main media

ClickFit EVO Crochet de toit Pro - Chevauchement max des tuiles 90 mm

 
 

Détails du produit

Clickfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation de panneaux photovoltaïques sur toiture

hauteur de la plaque de montage

30.5 mm

longueur plaque de montage

105 mm

largeur plaque de montage

115 mm

convient pour un montage en surplomb/ombrelle

Non

convient pour un montage en élément de façade

Non

orientation de la fixation

vertical

convient pour matériel de toiture

poêle

ancrage

visser

avec matériau de fixation

Oui

angle d'inclinaison

10...60 °

Matériau

acier

perforation du toit nécessaire

Non

convient pour un montage intégré au toit

Non

convient pour montage en terrain dégagé

Non

convient pour un montage sur toit plat

Non

convient pour un montage sur toit incliné

Oui

convient pour un montage en façade

Non

épaisseur de matériau crochet

12 mm

largeur du crochet

32.6 mm

ajustable

Oui

Traitement de surface

autre

Avec plaque de montage

Oui

Info produit

Gamme

Clickfit

Code Douane

73089098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.