Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur triphasé SUNNY TRIPOWER X 12KW Sans transformateur 3 MPPT indépendants Interrupteur-sectionneur DC intégré Parafoudre DC et AC optionnels type II ou I/II, avec AFCI intégré System Manager intégré jusqu'à 5 onduleurs SMA
Le Sunny Tripower X est une solution innovante destinée aux installations photovoltaïques commerciales, industrielles et tertiaires. La fonction System Manager intégrée avec accès direct au Sunny Portal powered by ennexOS surveille jusqu'à cinq onduleurs SMA et un compteur d'énergie. Grâce à une large plage de tension d'entrée et à une grande capacité de courant d'entrée, il est compatible avec les panneaux photovoltaïques à hautes performances de nouvelle génération. Le nouveau design assure un refroidissement efficace des composants électroniques et maximise ainsi la durée de vie du Sunny Tripower X.
La mise en service est rapide, simple et centralisée pour tous les appareils du système. Au quotidien, les utilisateurs bénéficient de solutions logicielles intégrées : SMA ShadeFix optimise la production d'électricité même en cas d'ombres portées, SMA ArcFix détecte efficacement les arcs électriques et permet ainsi d'éviter les incendies.
- System Manager intégré : Surveillance et contrôle jusqu'à 5 onduleurs (max. 135 kVA) inclus
- Sécurité garantie : Protection contre les arcs électriques SMA ArcFix, protection contre les surtensions DC
- Production maximum : Rendement optimisé grâce au système SMA ShadeFix intégré, diagnostic de courbe I-V, SMA Smart Connected
- Davantage de flexibilité : 3 MPP trackers
Multiple de vente
Code Douane