Module Full Black 375Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2, Verre 3.2mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de cellules 120
  • puissance MPP 375 Wp

Module Full Black 375Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2, Verre 3.2mm, 20ans de garantie de fournisseur, PID free

 
 

Détails du produit

Le courant traversant chaque busbar principale dans la demi-cellule est réduit à la moitié de la cellule complète, et la perte de puissance dans le module de demi-cellule est réduite à 1/4 du module complet, la perte de courant est également plus faible. Lorsque la puissance du module est augmentée de plus de 2%, la capacité de résistance aux points chauds est considérablement améliorée. Par rapport au module traditionnel multi-busbar (MBB), le chemin de transmission du courant des modules MBB de DMEGC Solar est raccourci de plus de 50 %. Il peut réduire efficacement la perte de puissance causée par la fissure de la cellule et apporter une puissance et une énergie électrique plus élevées. Étant l'une des premières entreprises à produire des modules entièrement noirs et à les introduire sur le marché mondial, DMEGC Solar est la première marque mondiale de modules entièrement noirs. Grâce à la technologie des barres blindées noires et à la technologie solaire spéciale, les modules noirs de DMEGC Solar présentent une apparence cohérente, fournissent une puissance et une qualité de haut niveau et répondent aux besoins diversifiés des clients.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Panneau photovoltaïque

nombre de cellules

120

matériau de la cellule

monocristallin

puissance MPP

375 Wp

longueur du câble

1100 mm

poids

21 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.