En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Collier de câblage
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,99X2,5mm,PA 6.6,Naturel,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT1M-C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,203X2,5mm,PA 6.6,Naturel,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT2M-C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,203X3,6mm,PA 6.6,Naturel,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT2I-C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,188X4,8mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT2S-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,292X4,8mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT3S-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,142X2,5mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT1.5M-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,292X4,8mm,PA 6.6,Naturel,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT3S-C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,188X4,8mm,PA 6.6,Naturel,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT2S-C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier installation HV,serrage manuel,265x9mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUHV965-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,290X3,7mm,PA 6.6,Naturel,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT3I-C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 2.5 mm
Réf Rexel : BIZ300004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,142X2,5mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT1.5M-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Collier Colring noir à denture intérieure largeur 2,4mm et longueur à plat 140mm
Réf Rexel : LEG032013
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 142 x 2.5 mm
Réf Rexel : BIZ300003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 3.2 mm
Réf Rexel : BIZ300006
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Serre-câble | |
épaisseur de bande | 1.1 mm |
---|---|
réfléchissant (couleur fluorescente) | Non |
température de montage | -20...85 °C |
largeur de bande | 2.5 mm |
homologation VG | Non |
stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
homologation UL | Oui |
force de retenue min. | 80 N |
homologation MIL | Non |
diamètre max. du faisceau | 32 mm |
fermeture à bande | languette/patte en plastique |
transparent | Oui |
fermeture amovible | Non |
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2 |
---|---|
type de fixation | sans |
température d'utilisation | -60...85 °C |
matériau | plastique |
qualité du matériau | polyamide |
Traitement de surface | non traité |
champ d'inscription | sans |
longueur de bande | 142 mm |
sans halogène | Oui |
Modèle type | crantage intérieur |
couleur | couleur naturelle |
Info produit | |
Multiple de vente | 100 |
Gamme | Colliers pan-ty |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.