En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Collier de câblage
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,188X4,8mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT2S-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,203X2,5mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT2M-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
IBOCO
Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris
Réf Rexel : IBOB28960
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,203X3,6mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT2I-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WAGO CONTACT
Borne WAGO 221 Mini 3x4mm² à leviers souple & rigide
Réf Rexel : WAG221-413
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier installation HV,serrage manuel,265x9mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUHV965-C0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Collier Colring noir à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 280mm
Réf Rexel : LEG032023
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 300 x 4.8 mm
Réf Rexel : BIZ300015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,292X4,8mm,PA 6.6,Naturel,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT3S-C
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Collier de câblage Unity UV Resistant 300 x 4.8 mm
Réf Rexel : BIZ340210
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 300 x 4.8 mm
Réf Rexel : BIZ340115
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Serre-câble | |
épaisseur de bande | 1.3 mm |
---|---|
réfléchissant (couleur fluorescente) | Non |
température de montage | -20...85 °C |
largeur de bande | 4.8 mm |
homologation VG | Non |
stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
homologation UL | Oui |
force de retenue min. | 222 N |
homologation MIL | Non |
diamètre max. du faisceau | 76 mm |
fermeture à bande | languette/patte en plastique |
transparent | Non |
fermeture amovible | Non |
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2 |
---|---|
type de fixation | sans |
température d'utilisation | -60...85 °C |
matériau | plastique |
qualité du matériau | polyamide |
Traitement de surface | non traité |
champ d'inscription | sans |
longueur de bande | 292 mm |
sans halogène | Oui |
Modèle type | crantage intérieur |
couleur | noir |
Info produit | |
Multiple de vente | 100 |
Gamme | Colliers pan-ty |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.