text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Collier de câblage PA 6.6

Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ300003
Réf Fab : 300003
EAN13 : 3700420315407

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Colliers
Colliers
Feature Feature details
Couleur noir
Modèle type crantage intérieur
Sans halogène Oui
Longueur de bande 142 mm
Champ d'inscription sans
Traitement de surface non traité
Qualité du matériau polyamide PA
Température d'utilisation (-40 ; +85) °C
Matériau plastique
Type de fixation autre
Épaisseur de bande 1.22 mm
Fermeture amovible Non
Fermeture à bande languette/patte en plastique
Diamètre max. du faisceau 35 mm
Homologation MIL Non
Force de retenue min. 80 N
Homologation UL Oui
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
Homologation VG Non
Largeur de bande 2.5 mm
Température de montage (-10 ; +60) °C

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés