Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 11 - Pg 11 - IP66
Réf Rexel : CAP331104
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Terminus JUDODIX isolant - taille 11 - polyéthylène gris
Réf Rexel : CAP331137
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Terminus JUDODIX isolant - taille 16 - polyéthylène gris
Réf Rexel : CAP331637
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 - IP66
Réf Rexel : CAP331604
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 16
Réf Rexel : CAP321600
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Ecrou - Pg 16 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP281604
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 9
Réf Rexel : CAP320900
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 21
Réf Rexel : CAP322100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
IBOCO
Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris
Réf Rexel : IBOB28960
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
IBOCO
Moulure Optima TM 52x20 1 compartiment blanche
Réf Rexel : IBOB08808
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Info produit | |
Code Douane | 83071000 |
---|---|
Multiple de vente | 50 |
Tuyau non isolé en plastique avec spirale | |
température moyenne maximale (permanente) | 60 °C |
température moyenne minimale (permanente) | -5 °C |
---|---|
matériau serpentin | acier avec revêtement en PVC |
nombre de revêtements | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.