Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Collier Colson noir protégé ultraviolet denture extérieure larg.9mm, long. 185mm
Réf Rexel : LEG031913
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
EATON CAPRI
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 11
Réf Rexel : CAP321100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Angle plat variable pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
Réf Rexel : LEG030223
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Moulure DLPlus 20x12,5mm - 1 compartiment - longueur 2,1m - blanc
Réf Rexel : LEG030008
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Dérivation en T à plat pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
Réf Rexel : LEG030224
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
DRAKA
CABLE C5E FTP 4P LSOH DCA B305
Réf Rexel : DK4C5EFZHU3
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc
Réf Rexel : LEG033327
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Moulure DLPlus 32x16mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc
Réf Rexel : LEG030804
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Embout pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
Réf Rexel : LEG031202
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
LEGRAND
Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage D=8mm
Réf Rexel : LEG031955
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Info produit | |
Code Douane | 83071000 |
---|---|
Multiple de vente | 50 |
Tuyau non isolé en plastique avec spirale | |
température moyenne maximale (permanente) | 60 °C |
température moyenne minimale (permanente) | -5 °C |
---|---|
matériau serpentin | acier avec revêtement en PVC |
nombre de revêtements | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.