Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
IBOCO
Gaine spiralée Spiralite 9/12 auto-extinguible PA4
Réf Rexel : IBOB00984
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
IBOCO
Gaine spiralée Spiralite 1,5/3 auto-extinguible PA1
Réf Rexel : IBOB00981
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Gaine industrielle
BIZLINE
Embouts de câblage en bande D= 1 mm² par bande de 50 embouts (x10)
Réf Rexel : BIZ781522
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
BIZLINE
Embouts de câblage en bande D= 0.75 mm² par bande de 50 embouts (x10)
Réf Rexel : BIZ781521
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
BIZLINE
Embouts de câblage en bande D= 2.5 mm² - bandes de 40 embouts (x10)
Réf Rexel : BIZ781524
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
BIZLINE
Embouts de câblage en bande D= 1.5 mm² par bande de 50 embouts (x10)
Réf Rexel : BIZ781523
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 300 x 4.8 mm
Réf Rexel : BIZ300015
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
WAGO CONTACT
Borne WAGO 221 Mini 3x4mm² à leviers souple & rigide
Réf Rexel : WAG221-413
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,292X4,8mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT3S-C0
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 M.
Info produit | |
Gamme | Spiralite |
---|---|
Code Douane | 39259080 |
Multiple de vente | 20 |
Système de goulotte flexible | |
couleur | autre |
sans halogène | Oui |
qualité du matériau | autre |
---|---|
longueur | 20000 mm |
type de fixation | autre |
matériau | plastique |
section transversale utile | 64 mm² |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.