En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Machine de repérage station de marquage
CEMBRE
Repère filaire type MG2-TDMO-01 4 x 12 mm blanc
Réf Rexel : CMB40390
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère de câbles à fixation par collier type MG-ETF 13 x 57 blanc
Réf Rexel : CMB64192-SBS
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère filaire type MG2-TDMO-02 4 x 12 mm blanc
Réf Rexel : CMB40490
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
TOPJOB'S Borne 3 étages 2,5 (4) mm² / Gris-Gris-Gris
Réf Rexel : WAG2002-3201
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 050 49951-015 (50X15 blanc)
Réf Rexel : CMB49951-015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Etiquette adhésive souple de type MG-VYT 8 x 17 mm blanche
Réf Rexel : CMB46923
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère filaire type MG2-TDMO-01 4 x 16 mm blanc
Réf Rexel : CMB40391
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Etiquette adhésive souple de type MG-VYT 9 x 20 mm blanche
Réf Rexel : CMB44896N
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère filaire type MG2-TDMO-03 4 x 12 mm blanc
Réf Rexel : CMB40590
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 038 49950-023 (38X23 blanc)
Réf Rexel : CMB49950-023
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère adhésifs rigide de type MG-TAA 9 x 35 mm blanc
Réf Rexel : CMB49191N
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENTRELEC
Etiquette adhésive 9 x 15 mm (blanc) en vinyle
Réf Rexel : ENT1SNA235847R0000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère adhésifs rigide de type MG-TAA 17 x 35 mm blanc
Réf Rexel : CMB49198
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENTRELEC
Etiquette adhésive 9 x 35 mm (blanc) en vinyle
Réf Rexel : ENT1SNA235849R0000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 39199080 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Mg-kmp |
Système de repérage | |
couleur | blanc |
largeur | 0.1 mm |
hauteur | 15 mm |
auto-adhésif | Oui |
---|---|
longueur | 38 mm |
inscription | sans inscription |
magnétique | Non |
transparent | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.