En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Repères de fils et câbles
Réf Rexel : WEI1609981044
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Repères de fils et câbles
Réf Rexel : WEI1860120000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Repères de blocs de jonction
Réf Rexel : WEI1635000000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Repères de blocs de jonction
Réf Rexel : WEI1609801044
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Accessoire - Équerre de blocage
Réf Rexel : WEI9540000000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Repères d'équipements et appareillage
Réf Rexel : WEI1674760000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Repères d'équipements et appareillage
Réf Rexel : WEI1880120000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction traversant - raccordement PUSH IN
Réf Rexel : WEI1521850000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Repères d'appareillages
Réf Rexel : WEI1138430000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Repères d'appareillages
Réf Rexel : WEI1699860000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère MG-CPM-01 41098 (5X10 blanc)
Réf Rexel : CMB41098
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère pour bornes entrelec SNA/wago 280 type MG-CPM-03 5 x 10 mm blanc
Réf Rexel : CMB41291
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère pour bornes entrelec SNA/wago 280 type MG-CPM-03 5 x 10 mm blanc
Réf Rexel : CMB41293
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère pour bornes MG-CPM-05 5 x 10 mm blanc
Réf Rexel : CMB41490
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Repère pour bornes MG-CPM-05 5 x 10 mm blanc
Réf Rexel : CMB41494
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 39269097 |
---|---|
Multiple de vente | 48 |
Repérage | |
couleur | blanc |
largeur | 5 mm |
Impression | sans |
---|---|
Dimensions | 5 mm |
direction du codage | horizontal et vertical |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.