En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Manchon et gaine thermorétractable
3M FRANCE
HDT-A 19/6 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
Réf Rexel : TRM82947
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
HDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
Réf Rexel : TRM82951
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
HDT-A 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
Réf Rexel : TRM82945
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
HEL 4896 ZAK-AS (16-70mm²)-Manchon de jonction alu et/ou cuivre BT vis fusibles
Réf Rexel : TYS000260
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XG7T 16-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 16mm²
Réf Rexel : TYS006130
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
Réf Rexel : TRM85411
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
HDT-A 48/15 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
Réf Rexel : TRM82953
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 39/13 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215008
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215007
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 30/8 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ218003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 30/8 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ218003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
MDT-A 27/8 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
Réf Rexel : TRM82931
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
MDT-A 32/7,5 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
Réf Rexel : TRM82933
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
KLAUKE
Gaine thermo à paroi épaisse avec adhésif PLM104A, dimension: 30/8mm - Noire
Réf Rexel : KKEPLT30/8A
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
WCSM 34/8-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m
Réf Rexel : TYS616150
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Gaine hdt |
---|---|
Code Douane | 39173200 |
Multiple de vente | 1 |
Gaine rétractable | |
couleur | noir |
Modèle type | paroi épaisse |
sans halogène | Non |
épaisseur de paroi après rétreint | 48 mm |
type | rétrécissable à chaud |
longueur | 1 m |
---|---|
matériau | autre |
diamètre interne avant rétreint | 30 mm |
diamètre interne après rétreint | 8 mm |
avec adhésif intérieur | Oui |
taux de rétreint | 03:01 |
homologation UL | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.