En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Presse étoupe et passe fil
IBOCO
Platine pour coffret IP66 Pedro 01
Réf Rexel : IBOB04771
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron
Réf Rexel : TRM85413
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
C50C25sT RACCORD CU TER ETAME
Réf Rexel : CMBC50C25ST
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BLM DISTRIBUTION
Ecrou Polyamide gris Pg 48 DIN
Réf Rexel : BLI102482
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Cloison séparat et isol - bloc jonc Viking3 vis - 1entrée/1sortie/pas 12,15
Réf Rexel : LEG037561
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
3M FRANCE
GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron
Réf Rexel : TRM85883
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m bleue
Réf Rexel : BIZ215027
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
IBOCO
Pattes de fixation pour coffret IP66 Pedro
Réf Rexel : IBOB04680
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m verte/jaune
Réf Rexel : BIZ215017
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 35-10-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 35mm²-Born: 10mm
Réf Rexel : TYS005350
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Bouchon 6 pans - N°48 NFC - polyamide gris
Réf Rexel : CAP194870
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BLM DISTRIBUTION
Bouchon bombé Polyamide gris Pg 48 DIN
Réf Rexel : BLI104482
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Obturateur de presse-étoupe
Réf Rexel : CMBTCP12
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Obturateur de presse-étoupe
Réf Rexel : CMBTCP15
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
CEMBRE
Obturateur de presse-étoupe
Réf Rexel : CMBTCP18
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | 1052 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 39269097 |
Vis d'obturation | |
couleur | gris |
sans halogène | Non |
résistant aux chocs | Non |
numéro RAL | 7035 |
renforcé en fibre de verre | Non |
qualité du matériau | polyamide |
---|---|
type de filetage | PG |
matériau | plastique |
finition antidéflagrante | Non |
pour Ex-Zone gaz | sans |
taille de filetages métrique/PG | 48 |
pour poussière Ex-Zone | sans |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.