Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Ecrou - ISO 40 - laiton nickelé0
Réf Rexel : CAP224094
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Contre-écrou métallique M/ISO 40
Réf Rexel : BIZ208740
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Ecrou métal PG42 pour presse étoupe
Réf Rexel : LEG386629
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BLM DISTRIBUTION
Ecrou Nickelé ISO 40
Réf Rexel : BLI102404
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Ecrou métal ISO40 pour presse étoupe
Réf Rexel : LEG386635
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Presse étoupe et passe fil
EATON CAPRI
Presse-étoupe NORMADIX - Pg 42 - N°12 - laiton nickelé - IP66
Réf Rexel : CAP604204
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Ecrou - Pg 36 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP283604
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Presse-étoupe NORMADIX - Pg 36 - N°11 - laiton nickelé - IP66
Réf Rexel : CAP603604
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Ecrou - Pg 29 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP282904
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Ecrou - Pg 21 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP282104
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 4P 40A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77440
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Presse-étoupe NORMADIX - Pg 21 - N°09 - laiton nickelé - IP66
Réf Rexel : CAP602104
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 6mm² -noir
Réf Rexel : LEG034253
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Presse-étoupe NORMADIX - Pg 29 - N°10 - laiton nickelé - IP66
Réf Rexel : CAP602904
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - module d'antiparasitage - circuit RC - 110..240Vca
Réf Rexel : SCHLAD4RCU
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Contre-écrou pour presse-étoupe | |
sans halogène | Oui |
---|---|
forme | hexagonal |
résistant aux chocs | Oui |
Traitement de surface | nickelé |
type de filetage | PG |
renforcé en fibre de verre | Non |
qualité du matériau | laiton |
avec raccordement de mise à la terre | Non |
---|---|
taille de filetages métrique/PG | 42 |
inclinaison du filetage | 1.587 mm |
matériau | métal |
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
Gamme | Ecrou Metallique |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.