false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 25 (x 1)

Réf Rexel : BIZ206125
Réf Fab : 206125
EAN13 : 3700420330295

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Presse étoupe
Presse étoupe
Feature Feature details
couleur gris foncé
Modèle type droit
sans halogène Oui
résistant aux chocs Oui
Traitement de surface non traité
largeur de clé 33 mm
longueur de filetage 10 mm
protection contre les courbures Oui
serre cable Non
renforcé en fibre de verre Oui
type de garniture d’étanchéité anneau d'étanchéité
qualité du matériau polyamide
température d'utilisation -30 - +80 °C
type de filetage métrique
matériau plastique
finition antidéflagrante Non
raccord à écrou de câble plat Non
joint multi-passages Non
avec contre-écrou Oui
dimension angulaire hexagonale 33 mm
raccord à écrou divisible Oui
pour diamètre de câble 13 - 18 mm
Classe de protection (IP) autre
pour Ex-Zone gaz sans
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz autre
taille de filetages métrique/PG 25

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection