En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Presse étoupe et passe fil
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 D= 6-12 mm IP68 (x 10)
Réf Rexel : BIZ205013
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 10)
Réf Rexel : BIZ205011
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 D= 10-14 mm IP68 (x 5)
Réf Rexel : BIZ205016
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 (x 5)
Réf Rexel : BIZ205021
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 D= 6-12 mm IP68 (x 10)
Réf Rexel : BIZ205120
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)
Réf Rexel : BIZ205116
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 D= 18-25 mm IP68 (x 1)
Réf Rexel : BIZ206029
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 D= 13-18 mm IP68 (x 5)
Réf Rexel : BIZ205125
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 300 x 4.8 mm
Réf Rexel : BIZ300015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 100)
Réf Rexel : BIZ225004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 9 D= 4-8 mm IP68 (x 1)
Réf Rexel : BIZ206009
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 PG48 RAL7001
Réf Rexel : LEG098029
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Presse-étoupe ECP - PG 13 - N°07 - polyamide gris - IP68
Réf Rexel : CAP430130
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Presse-étoupe ECP - PG 16 - N°08 - polyamide gris - IP68
Réf Rexel : CAP430160
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON CAPRI
Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - Pg11 - polyamide gris - IP68
Réf Rexel : CAP451112
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Presse-étoupe | |
température d'utilisation | -30...+80 °C |
---|---|
taille de filetages métrique/PG | 9 |
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz | autre |
pour Ex-Zone gaz | sans |
Classe de protection (IP) | IP68 |
pour diamètre de câble | 4...8 mm |
raccord à écrou divisible | Oui |
dimension angulaire hexagonale | 19 mm |
avec contre-écrou | Oui |
joint multi-passages | Non |
raccord à écrou de câble plat | Non |
finition antidéflagrante | Non |
inclinaison du filetage | 0 mm |
matériau | plastique |
type de filetage | PG |
qualité du matériau | polyamide |
---|---|
type de garniture d’étanchéité | anneau d'étanchéité |
renforcé en fibre de verre | Oui |
serre cable | Non |
protection contre les courbures | Oui |
longueur de filetage | 8.1 mm |
largeur de clé | 19 mm |
Traitement de surface | non traité |
résistant aux chocs | Oui |
sans halogène | Oui |
Modèle type | droit |
couleur | gris |
Info produit | |
Code Douane | 39174000 |
Gamme | Biz étoupes |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.