En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Réducteur - ISO25 / ISO20 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP750294
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Réducteur - ISO32 / ISO25 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP750564
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 25 - N°07 - laiton nickelé - IP66/68
Réf Rexel : CAP187254
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Réducteur - ISO25 / ISO16 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP750034
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 20 - N°06 - laiton nickelé - IP66/68
Réf Rexel : CAP187204
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Réducteur - ISO40 / ISO32 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP750834
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Réducteur - ISO20 / ISO16 - polyamide 6.6 gris
Réf Rexel : CAP750025
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Réducteur - ISO32 / ISO20 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP750304
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 11 - N°06 - laiton nickelé - IP66/68
Réf Rexel : CAP186114
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON CAPRI
Réducteur - ISO16 / ISO12 - laiton nickelé
Réf Rexel : CAP755834
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BLM DISTRIBUTION
Amplificateur Nickelé ISO 16 / ISO 20
Réf Rexel : BLI116204
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BLM DISTRIBUTION
Amplificateur Nickelé ISO 20 / ISO 25
Réf Rexel : BLI120254
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BLM DISTRIBUTION
Réducteur Nickelé ISO 25 / ISO 20
Réf Rexel : BLI125204
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BLM DISTRIBUTION
Réducteur Nickelé ISO 20 / ISO 16
Réf Rexel : BLI120164
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BLM DISTRIBUTION
Réducteur Nickelé ISO 25 / ISO 16
Réf Rexel : BLI125164
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Bague d'élargissement/de réduction | |
nickelé | Oui |
---|---|
qualité du matériau | autre |
matériau | laiton |
dimension du filetage métrique, filetage intérieur | 16 |
dimension du filetage métrique, filetage extérieur | 20 |
antidéflagration | Non |
---|---|
type de filetage, filetage intérieur | métrique |
type de filetage, filetage extérieur | métrique |
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.