false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

COQUE GAINES THERMO-RETRACTABLES POLYOLEFINE

Réf Rexel : PNUHSTT50-48-QC
Réf Fab : HSTT50-48-QC
EAN13 : 0074983833962

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Gaine thermo rétractable
Gaine thermo rétractable
Feature Feature details
couleur transparent
Modèle type à paroi mince
sans halogène Oui
épaisseur de paroi après rétreint 0.6 mm
type rétrécissable à chaud
longueur 1.2 m
matériau polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation 135 °C
diamètre interne avant rétreint 12.7 mm
diamètre interne après rétreint 6.4 mm
section nominale 12.7 mm²
imprimable Non
avec adhésif intérieur Non
diamètre nominal en pouces 1/2 pouce
taux de rétreint 02:01
homologation UL Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection