En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Automate programmable
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Rail de montage 480mm
Réf Rexel : SIE6ES7390-1AE80-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SM321, 32 E TOR, 24V CC
Réf Rexel : SIE6ES7321-1BL00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
IM 361 coupleur d'extension, 3 extensions
Réf Rexel : SIE6ES7361-3CA01-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
OMRON ELECTRONICS
Maître ou esclave devicenet pour série cj.
Réf Rexel : OMRCJ1W-DRM21
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
OMRON ELECTRONICS
Module controller link à paire torsadée pour cj
Réf Rexel : OMRCJ1W-CLK23
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
OMRON ELECTRONICS
Maître compobus/s pour série cj.
Réf Rexel : OMRCJ1W-SRM21
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
OMRON ELECTRONICS
Coupeur ethernet pour cp1l/h
Réf Rexel : OMRCP1W-CIF41
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
OMRON ELECTRONICS
Maître componet pour série cj
Réf Rexel : OMRCJ1W-CRM21
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Module de communication pour API | |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
---|---|
matériel associé (Ex ib) | Non |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
standard radio Bluetooth | Non |
standard radio WLAN 802.11 | Non |
maître IO-Link | Non |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
type de transmission de données | autre |
standard radio GPRS | Non |
standard radio GSM | Non |
standard radio UMTS | Non |
protocole pris en charge pour KNX | Non |
profondeur | 120 mm |
protocole pris en charge pour LON | Non |
hauteur | 125 mm |
---|---|
nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
protocole pris en charge pour ASI | Non |
largeur | 40 mm |
avec interface optique | Non |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
protocole pris en charge pour CAN | Non |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
protocole pris en charge pour MODBUS | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
capacité de redondance | Non |
avec séparation de potentiel | Oui |
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G |
matériel associé (Ex ia) | Non |
Info produit | |
Gamme | Simatic s7 300 |
Code Douane | 85389091 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.