false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

LOGO! DM8 12/24R MOD.D'EXTENS.,

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 92ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Réf Rexel : SS76ED1055-1MB00-0BA1
Réf Fab : 6ED1055-1MB00-0BA1
EAN13 : 4025515068082

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Module d'entrées-sorties numérique
Module d'entrées-sorties numérique
Feature Feature details
hauteur 90 mm
largeur 36 mm
profondeur 55 mm
courant d'entrée au signal 1 2 mA
courant de sortie 5 A
adapté aux fonctions de sécurité Non
nombre d’entrées numériques 4
nombre de sorties numériques 4
temps de retard en cas de changement de signal 1.5 ms
Type de tension d'alimentation CC
type de tension d'entrée CC
capacité de redondance Non
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Non
type de sortie numérique relais
finition du raccordement électrique borne à vis
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière sans
matériel associé (Ex ia) Non
matériel associé (Ex ib) Non
tension d'alimentation CC 10.8 V
tension admissible à la sortie 28.8 V
tension admissible à l'entrée 10.8 V
type de tension de sortie CC
entrées numériques configurables Oui
sorties numériques configurables Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 84ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 93ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;