Pour votre information, le vendredi 5 Août et lundi 8 Août 2022, les horaires d'ouverture du CRC Digitale seront de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Automate programmable
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon TM3, module 32 entrées 24VCC, connecteur HE 10
Réf Rexel : SCHTM3DI32K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon M251, contrôleur, ports Ethernet+série, 24VCC
Réf Rexel : SCHTM251MESE
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon TM3, module 16 entrées 24VCC, connecteur HE 10
Réf Rexel : SCHTM3DI16K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Telefast ABE7 - cordon Twido extérieur entrée - 2 x HE10 - PNP 2m
Réf Rexel : SCHABFTE20EP200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Telefast ABE7 - cordon Twido extérieur sortie - 2 x HE10 - PNP 2m
Réf Rexel : SCHABFTE20SP200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon TM3, module émetteur bus
Réf Rexel : SCHTM3XTRA1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Telefast ABE7 - cordon Twido extérieur sortie - 2 x HE10 - PNP 1m
Réf Rexel : SCHABFTE20SP100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon TM3, module récepteur bus
Réf Rexel : SCHTM3XREC1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Telefast ABE7 - cordon Twido extérieur entrée - 2 x HE10 - PNP - 1m
Réf Rexel : SCHABFTE20EP100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Twido - câble préformé - pour extension d'entrées/sorties - 3m
Réf Rexel : SCHTWDFCW30K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
OMRON ELECTRONICS
32 sorties, transistor npn, 12 à 24vcc/0,5a, avec connexion fcn40
Réf Rexel : OMRCJ1W-OD231
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 32 sorties TOR - statique - 24Vcc
Réf Rexel : SCHBMXDDO3202K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
OMRON ELECTRONICS
32 sorties, transistor pnp, 24 vc.c. / 0,5 a, protégé au court-circuit, avec con
Réf Rexel : OMRCJ1W-OD232
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SM322, 32ST 24V CC, 0,5A
Réf Rexel : SIE6ES7322-1BL00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SM 422 32S 24VDC 0,5A
Réf Rexel : SIE6ES7422-1BL00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Module d'entrées/sorties numérique | |
finition du raccordement électrique | autre |
---|---|
SIL conformément à IEC 61508 | sans |
sorties numériques configurables | Non |
entrées numériques configurables | Non |
type de tension de sortie | AC/DC |
tension admissible à l'entrée | - V |
tension admissible à la sortie | 19.2...28.8 V |
tension d'alimentation CC | 24 V |
tension d'alimentation CA 60 Hz | - V |
tension d'alimentation CA 50 Hz | - V |
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
catégorie selon EN 954-1 | 1 |
matériel associé (Ex ib) | Non |
matériel associé (Ex ia) | Non |
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
type de sortie numérique | transistor |
---|---|
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Oui |
courant de sortie | 0.1 A |
capacité de redondance | Non |
type de tension d'entrée | AC/DC |
Type de tension d'alimentation | AC |
temps de retard en cas de changement de signal | 0.45 ms |
nombre de sorties numériques | 32 |
nombre d’entrées numériques | 0 |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
profondeur | 81.3 mm |
hauteur | 90 mm |
largeur | 33.5 mm |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Modicon tm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.