En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
pour consulter vos prix et disponibilités
Contacter votre agence pour commander ce produit
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Automate programmable
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 32 entrées TOR - 24Vcc
Réf Rexel : SCHBMXDDI3202K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc
Réf Rexel : SCHBMXDDI6402K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1Ethernet
Réf Rexel : SCHBMXP342020
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 2m
Réf Rexel : SCHBMXFCC203
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 20W
Réf Rexel : SCHBMXCPS2000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - rack pour M340 - 8 bus X - IP20
Réf Rexel : SCHBMXXBP0800
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Module 8 entrées ANA rapides isolées
Réf Rexel : SCHBMXAMI0810
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module d'alimentation - 24Vcc - 16,8W
Réf Rexel : SCHBMXCPS2010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W
Réf Rexel : SCHBMXCPS3500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Module 4 sorties ANA isolées
Réf Rexel : SCHBMXAMO0410
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
OMRON ELECTRONICS
32 sorties, transistor npn, 12 à 24vcc/0,5a, avec connexion fcn40
Réf Rexel : OMRCJ1W-OD231
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
OMRON ELECTRONICS
32 sorties, transistor pnp, 24 vc.c. / 0,5 a, protégé au court-circuit, avec con
Réf Rexel : OMRCJ1W-OD232
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon TM3, module 32 sorties TOR, PNP 0,1A, connecteur HE 10
Réf Rexel : SCHTM3DQ32TK
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SM322, 32ST 24V CC, 0,5A
Réf Rexel : SIE6ES7322-1BL00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SM 422 32S 24VDC 0,5A
Réf Rexel : SIE6ES7422-1BL00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Module d'entrées/sorties numérique | |
tension d'alimentation CA 60 Hz | - V |
---|---|
finition du raccordement électrique | fiche |
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
matériel associé (Ex ia) | Non |
matériel associé (Ex ib) | Non |
catégorie selon EN 954-1 | 1 |
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
tension d'alimentation CA 50 Hz | - V |
type de sortie numérique | transistor |
tension d'alimentation CC | 24 V |
tension admissible à la sortie | 19...30 V |
tension admissible à l'entrée | 19...30 V |
type de tension de sortie | DC |
entrées numériques configurables | Non |
sorties numériques configurables | Oui |
SIL conformément à IEC 61508 | sans |
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Non |
---|---|
courant de sortie | 0.1 A |
capacité de redondance | Non |
type de tension d'entrée | DC |
Type de tension d'alimentation | DC |
temps de retard en cas de changement de signal | 1.2 ms |
nombre de sorties numériques | 32 |
nombre d’entrées numériques | 0 |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
courant d'entrée au signal 1 | 0.65 mA |
profondeur | 150 mm |
hauteur | 100 mm |
largeur | 33 mm |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Modicon x80 |
Code Douane | 85389099 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.