false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc

Réf Rexel : SCHBMXDDI6402K
Réf Fab : BMXDDI6402K
EAN13 : 3595863910445

Description du produit

Uniquement en agence

Contacter votre agence pour commander ce produit

Trouver une agence

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Module d'entrées-sorties numérique
Module d'entrées-sorties numérique
Feature Feature details
hauteur 100 mm
profondeur 150 mm
courant d'entrée au signal 1 1 mA
adapté aux fonctions de sécurité Non
nombre d’entrées numériques 64
temps de retard en cas de changement de signal 4 ms
Type de tension d'alimentation DC
type de tension d'entrée DC
capacité de redondance Non
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Non
type de sortie numérique sans
finition du raccordement électrique fiche
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière sans
matériel associé (Ex ia) Non
matériel associé (Ex ib) Non
catégorie selon EN 954-1 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 sans
tension d'alimentation CA 50 Hz - V
tension d'alimentation CA 60 Hz - V
tension d'alimentation CC 24 V
tension admissible à la sortie - V
tension admissible à l'entrée 19 V
type de tension de sortie DC
entrées numériques configurables Non
sorties numériques configurables Non
SIL conformément à IEC 61508 sans

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection