false (Voir les dérogations)
cookie
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies,  cliquez-ici
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Module compacte.8E/2S.A/B.PNP

Réf Rexel : SIE3RK2400-1HQ00-0AA3
Réf Fab : 3RK2400-1HQ00-0AA3
EAN13 : 4011209637528

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bus de terrain, périphérie décentralisé
Bus de terrain, périphérie décentralisé
Feature Feature details
largeur 60 mm
hauteur 152 mm
profondeur 29 mm
courant d'entrée au signal 1 6 mA
adapté aux fonctions de sécurité Non
nombre d’entrées numériques 8
nombre de sorties numériques 2
Type de tension d'alimentation CC
protocole pris en charge pour LON Non
avec interface optique Non
type de tension d'entrée CC
protocole pris en charge pour TCP/IP Non
protocole pris en charge pour ASI Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
protocole pris en charge pour CAN Non
protocole pris en charge pour INTERBUS Non
protocole pris en charge pour KNX Non
protocole pris en charge pour MODBUS Non
protocole pris en charge pour Data-Highway Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Non
protocole pris en charge pour SUCONET Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Non
courant de sortie 2 A
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Oui
type de sortie numérique autre
finition du raccordement électrique borne à vis
montage possible sur barres profilées Oui
composants système Oui
Classe de protection (IP) IP67
protocole pris en charge pour SERCOS Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
encastrement frontal possible Non
montage sur rack possible Non
montage mural/direct possible Oui
standard radio Bluetooth Non
standard radio WLAN 802.11 Non
maître IO-Link Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
type de tension de sortie CC
entrées numériques configurables Non
sorties numériques configurables Non
standard radio GPRS Non
standard radio GSM Non
standard radio UMTS Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection