text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

TM-E15N24-A1 FASTCONNECT LA REFERENCE COMPREND 5 PIECES

Réf Rexel : SS76ES7193-4CA70-0AA0
Réf Fab : 6ES7193-4CA70-0AA0
EAN13 : 4025515068938

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bus de terrain, périphérie déc. - rack
Bus de terrain, périphérie déc. - rack
Feature Feature details
Largeur 15 mm
Hauteur 162 mm
Profondeur 43 mm
Adapté aux fonctions de sécurité Non
Type de tension d'entrée AC/CC
Nombre de postes d'enfichage 2
Avec modules enfichables, E/S numérique Oui
Avec modules enfichables, E/S analogique Oui
Avec modules enfichables, modules de communication Oui
Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie Oui
Avec modules enfichables, modules centraux Non
Avec modules enfichables, autres Oui
Avec alimentation intégrée Non
Montage possible sur barres profilées Oui
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière sans
Composants système Oui
Matériel associé (Ex ia) Non
Matériel associé (Ex ib) Non
Tension de sortie CA 50 Hz 24 V
Tension de sortie CA 60 Hz 24 V
Tension de sortie CC 24 V
Encastrement frontal possible Oui
Montage sur rack possible Non
Montage mural/direct possible Oui
Tension d'entrée CA 50 Hz 24 V
Tension d'entrée CA 60 Hz 24 V
Tension d'entrée CC 24 V
Courant de sortie max. à CA 50 Hz 10 A
Courant de sortie max. à CA 60 Hz 10 A
Courant de sortie max. CC 10 A
Courant d'entrée max. à CA 50 Hz 10 A
Courant d'entrée max. à CA 60 Hz 10 A
Courant d'entrée max. CC 10 A
Type de tension de sortie AC/CC

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?