Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aide dans l’amélioration de notre site ou encore nous permette de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Rexel Express séléctionné
Pas d'agence trouvée
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Voir tous les Rexel Express
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Gamme | Logo! |
Module logique | |
maître IO-Link | Non |
appareil de base | Non |
standard radio WLAN 802.11 | Non |
standard radio Bluetooth | Non |
appareil d'extension | Non |
montage mural/direct possible | Oui |
montage sur rack possible | Non |
encastrement frontal possible | Oui |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
matériel associé (Ex ib) | Non |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
standard radio UMTS | Non |
standard radio GSM | Non |
standard radio GPRS | Non |
tension d'alimentation CA 60 Hz | 187 V |
tension d'alimentation CA 50 Hz | 187 V |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
matériel associé (Ex ia) | Non |
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
---|---|
protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
avec interface optique | Non |
Type de tension d'alimentation | AC |
nombre de sorties numériques | 4 |
protocole pris en charge pour LON | Non |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
avec affichage | Non |
courant de commutation | 20 A |
avec minuterie | Oui |
évolutif | Non |
hauteur | 72 mm |
profondeur | 55 mm |
protocole pris en charge pour ASI | Non |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
montage possible sur barres profilées | Oui |
avec sortie de relais | Oui |
capacité de redondance | Non |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
protocole pris en charge pour MODBUS | Non |
protocole pris en charge pour KNX | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
protocole pris en charge pour CAN | Non |
largeur | 36 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.