En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
pour consulter vos prix et disponibilités
Contacter votre agence pour commander ce produit
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Pré câblage automate
SCHNEIDER ELECTRIC
Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 16 voies - relais 10mm
Réf Rexel : SCHABE7R16S210
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL
Réf Rexel : SCHABE7H16R21
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL
Réf Rexel : SCHABE7H16R11
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm - 19 à 30V
Réf Rexel : SCHABE7R16T210
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys Telefast - câble de connexion - 3m - pour Siemens S7
Réf Rexel : SCHABFH32H300
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Câble inter IM AV. K-bus 1,5m
Réf Rexel : SIE6ES7468-1BB50-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Câble IM 360-IM 361 1m
Réf Rexel : SIE6ES7368-3BB01-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Câble SIMATIC S7/M7 5m
Réf Rexel : SIE6ES7902-3AB00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Câble IM 360-IM 361 2,5m
Réf Rexel : SIE6ES7368-3BC51-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Câble de liaison | |
fonction | extension SPS |
---|---|
Nbre de pôles | 16 |
finition raccordement électrique, côté boîtier | autre |
finition raccordement électrique, côté champ | autre |
longueur | 1.5 m |
adapté aux signaux numériques | Oui |
adapté à une carte de sortie PLC | Oui |
---|---|
adapté à une carte d'entrée PLC | Oui |
adapté aux signaux analogiques | Oui |
Info produit | |
Code Douane | 85444290 |
Gamme | Telefast |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.