En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SM321, 32 E TOR, 24V CC
Réf Rexel : SIE6ES7321-1BL00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SM322, 32ST 24V CC, 0,5A
Réf Rexel : SIE6ES7322-1BL00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
IM 361 coupleur d'extension, 3 extensions
Réf Rexel : SIE6ES7361-3CA01-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
IM 360 coupleur d'extension, 3 extensions
Réf Rexel : SIE6ES7360-3AA01-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Rail de montage 480mm
Réf Rexel : SIE6ES7390-1AE80-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Connecteur frontal flexible 40x0,5mm 5 pièces 2,5m
Réf Rexel : SIE6ES7922-3BC50-5AC0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
S7-MICRO CARTE MEMOIRE, 512 KO
Réf Rexel : SIE6ES7953-8LJ31-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
SIMATIC HMI TP700 Comfort
Réf Rexel : SIE6AV2124-0GC01-0AX0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Connecteur à vis 40 points
Réf Rexel : SIE6ES7392-1AM00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
CPU315-2 PN/DP, 384 KO
Réf Rexel : SIE6ES7315-2EH14-0AB0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Câble liaison point à point S7/M7 RS232C-RS232C 5m
Réf Rexel : SIE6ES7902-1AB00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Câble SIMATIC S7/M7 5m
Réf Rexel : SIE6ES7902-3AB00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys Telefast - câble de connexion - 3m - pour Siemens S7
Réf Rexel : SCHABFH32H300
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys Telefast - câble de connexion - 1,5m - pour Siemens S7
Réf Rexel : SCHABFH32H150
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Câble MPI 5m
Réf Rexel : SIE6ES7901-0BF00-0AA0
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Câble de liaison | |
fonction | extension SPS |
---|---|
finition raccordement électrique, côté boîtier | autre |
longueur | 5 m |
finition raccordement électrique, côté champ | autre |
adapté à une carte d'entrée PLC | Non |
adapté à une carte de sortie PLC | Non |
adapté aux signaux numériques | Oui |
---|---|
adapté aux signaux analogiques | Oui |
Info produit | |
Gamme | Simatic s7 300 |
Code Douane | 85444290 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.