Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Boite et coffret industriel | |
Type de pose | apparent |
---|---|
convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
IK | IK08 |
nombre de modules | 6 |
type de porte | sans |
couvercle/porte transparent(e) | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
adapté à un parafoudre | Oui |
avec serrure | Non |
épaisseur de matériau du boîtier | 3 mm |
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 3 mm |
finition du couvercle | fermé |
Nbre pas de 9mm | 6 |
maintien de fonction | autre |
Matière | plastique |
Classe électrique | II |
hauteur | 359 mm |
---|---|
largeur | 265 mm |
profondeur | 154 mm |
numéro RAL | 7035 |
Avec plaque de montage | Non |
Traitement de surface | sans |
profondeur d'encastrement | 162 mm |
nombre de rangées | 1 |
type de façade | couvercle |
nombre d'entrées de conduit | 4 |
possibilité de montage en saillie | Non |
profondeur intérieure | 148.5 mm |
Info produit | |
Code Douane | 85381000 |
Gamme | Boîtiers industriels plastique |
Multiple de vente | 1 |