Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x120mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035604
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 300x300x120mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035608
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 200x300x120mm -RAL7035
Réf Rexel : LEG035607
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 300x600x120mm
Réf Rexel : LEG035618
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x80mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035603
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Boite universelle
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS
Réf Rexel : SCHNSYTBS11116
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa - boîte industrielle - 164x121x87mm - ABS
Réf Rexel : SCHNSYTBS16128
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm couvercle opaque - RAL7035
Réf Rexel : LEG035950
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 couvercle opaque 4 verrous 220x170x140mm
Réf Rexel : LEG092122
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Enveloppe vide | |
possibilité de montage en saillie | Non |
---|---|
nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
finition du couvercle | fermé |
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 0.9 mm |
épaisseur de matériau du boîtier | 0.9 mm |
adapté à un parafoudre | Non |
avec serrure | Non |
couvercle/porte transparent(e) | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
type de porte | sans |
IK | IK10 |
convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
maintien de fonction | autre |
Matière | acier |
profondeur intérieure | 116 mm |
type de façade | couvercle |
---|---|
profondeur d'encastrement | 120 mm |
Traitement de surface | revêtu par poudre |
Avec plaque de montage | Non |
numéro RAL | 7035 |
profondeur | 120 mm |
hauteur | 600 mm |
largeur | 200 mm |
couleur | gris |
Classe électrique | I |
Type de pose | apparent |
Info produit | |
Gamme | Atlantic |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85381000 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.