text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Boîtier industriel plastique - IP55 IK08 - RAL 7035 - 310x240x160 - 4 verrous

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG092284
Réf Fab : 092284
EAN13 : 3245060922849

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Enveloppe vide
Enveloppe vide
Feature Feature details
Type de pose universel
Couleur gris
Largeur 240 mm
Sans halogène Non
Hauteur 310 mm
Profondeur 160 mm
Forme rectangulaire
Numéro RAL 7035
Avec plaque de montage Non
Traitement de surface non traité
Profondeur d'encastrement 168 mm
Garnissage autre
Possibilité de montage en saillie Non
Longueur 310 mm
Plombable Non
Matière plastique
Maintien de fonction sans
Matériau plastique
Finition antidéflagrante Non
Fixation du couvercle vissé
Avec blindage Non
Résistant aux intempéries Non
Classe de protection (IP) IP55
Pour diamètre du tube autre
Entrée de l'arrière Non
Connectable Non
Type de traversée de boîtier autre
Couverle non transparent
Adapté à un parafoudre Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?