Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Embouts à gradins passe câbles pour câbles D=6mm à D=22mm - coffrets Plexo
Réf Rexel : LEG091905
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Coffrets industriels - accessoire
Réf Rexel : WEI0294960000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Coffrets industriels - accessoire
Réf Rexel : WEI0295060000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Boite universelle
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS
Réf Rexel : SCHNSYTBS11116
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa - boîte industrielle - 164x121x87mm - ABS
Réf Rexel : SCHNSYTBS16128
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 couvercle opaque 4 verrous 220x170x140mm
Réf Rexel : LEG092122
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm couvercle opaque - RAL7035
Réf Rexel : LEG035950
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Embout pour cable ou tube | |
finition de l'angle | Non |
---|---|
ininflammable | Non |
étanche au gaz | Non |
technique de rétrécissement | Non |
pour épaisseur de paroi | 2.5...3.2 mm |
Pour trou oblong | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
pour diamètre de câble | 5-18 mm |
matériau | plastique |
qualité du matériau | polyamide |
serre cable | Non |
---|---|
Traitement de surface | non traité |
sans halogène | Non |
étanche à l’eau | Non |
Modèle type | fermé |
couleur | gris |
Info produit | |
Multiple de vente | 50 |
Code Douane | 85389099 |
Gamme | Plexo³ |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.