Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa - profilé DIN 35x7,5mm L192mm
Réf Rexel : SCHNSYAMRD19357TB
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail symétrique prof.7,5mm-long.180mm boîtier industriel métal Atlantic l.200mm
Réf Rexel : LEG036791
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail symétrique prof.7,5mm-long.280mm boîtier industriel métal Atlantic l.300mm
Réf Rexel : LEG036792
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa - profilé DIN 35x7,5mm L241mm
Réf Rexel : SCHNSYAMRD24357TB
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail symétrique prof.7,5mm-long.380mm boîtier industriel métal Atlantic l.400mm
Réf Rexel : LEG036793
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Boite universelle
WAGO CONTACT
Borne WAGO 221 Mini 3x4mm² à leviers souple & rigide
Réf Rexel : WAG221-413
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ 1P - longueur 13 modules
Réf Rexel : LEG404926
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035600
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
IBOCO
Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 90x55 1 compartiment blanche
Réf Rexel : IBOB04511
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 2x12 modules avec embouts perforation directe prémontés
Réf Rexel : LEG001922
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WAGO CONTACT
Borne WAGO 221 Mini 2x4mm² à leviers souple & rigide
Réf Rexel : WAG221-412
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WAGO CONTACT
Borne WAGO 221 Mini 5x4mm² à leviers souple & rigide
Réf Rexel : WAG221-415
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Réf Rexel : LEG078802L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Passage de plancher 4 compartiments 92x20mm - gris anthracite RAL7016
Réf Rexel : LEG032800
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Atlantic |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85389099 |
Rails de support | |
Modèle type | profilé chapeau 35/7,5 mm |
hauteur | 7.5 mm |
épaisseur | 1 mm |
épaisseur de matériau | 1 mm |
---|---|
longueur | 130 mm |
forme de trou | trou oblong |
matériau | acier |
écart central entre les trous | 100 mm |
finition de la surface | étamé |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.