Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Barillet à clé pour clé N°455 pour coffret Atlantic et Marina
Réf Rexel : LEG036824
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Barillet à clé pour clé N°2433A pour coffret Atlantic et Marina
Réf Rexel : LEG036826
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Barillet à clé pour clé N°1242E pour coffret Atlantic et Marina
Réf Rexel : LEG036825
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Barillet à clé pour clé N°421 pour coffret Atlantic et Marina
Réf Rexel : LEG036823
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Empreinte métal triangle mâle de 6,5mm pour coffret Atlantic et Marina
Réf Rexel : LEG036817
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Poignée avec obturateur pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Réf Rexel : LEG036805
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036255
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 400 et largeur 600mm
Réf Rexel : LEG036022
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu 4 pattes fixation murale coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - 150kg max
Réf Rexel : LEG036409
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Barillet à clé pour clé N°455 pour coffret Atlantic et Marina
Réf Rexel : LEG036824
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pattes fixation murale (4) - pour coffret Atlantic - 300 kg - Zamak RAL7035
Réf Rexel : LEG036401
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 5G25 TGL
Réf Rexel : FILR2V5G25TGL
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000V R2V cuivre 5G35 TGL
Réf Rexel : FILR2V5G35TGL
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 -1x3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 inter
Réf Rexel : LEG059267
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Système de fermeture pour armoire de distribution | |
verrouillage à cadenas | Non |
---|---|
manette | Non |
finition de poignée | clé |
type de fermeture | cylindre |
serrure à espagnolette (fermeture trois points) | Non |
---|---|
Info produit | |
Code Douane | 83014090 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.