Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
BIZLINE
Écrou hexagonal en acier zingué M8 (x 100)
Réf Rexel : BIZ770193
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 120 NOIR TGL
Réf Rexel : FILH07VK120NRTGL
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Montant DIN à couper profilé en C - longueur 2m
Réf Rexel : LEG038971
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215007
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
H07VK 10 NOIR C100M
Réf Rexel : FILH07VK10NRC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 18/6 mm 1 m noire
Réf Rexel : BIZ215006
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Vis M6-10 HF avec rondelle contact
Réf Rexel : LEG036775
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier PLT,203X2,5mm,PA 6.6,Noir UV,Cdt:100 (sachet)
Réf Rexel : PNUPLT2M-C0
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 20 |
---|---|
Code Douane | 73181640 |
Gamme | Colring |
Écrou-coulisseau | |
Traitement de surface | galvanisé/électrogalvanisé |
avec ressort | Non |
---|---|
taille de fil (M..) | 6 |
matériau | acier |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.