Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 pour vis M4
Réf Rexel : LEG036478
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 pour vis M6
Réf Rexel : LEG036479
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cache-vis pour isolation tête vis référence 034745 à l'intérieur des goulottes
Réf Rexel : LEG034750
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fixobar pour vis M6 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique
Réf Rexel : LEG036463
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fixocap pour vis M5 fixation appareillage sur rail EN 60715 asym - noir
Réf Rexel : LEG036459
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
LEGRAND
Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 pour vis M6
Réf Rexel : LEG036479
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 1,25..5A - 110..220Vcc/ca
Réf Rexel : SCHLUCA05FU
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - bloc de contacts additionnels - 1F+1F
Réf Rexel : SCHLUA1C20
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 3..12A - 110..220Vcc/ca
Réf Rexel : SCHLUCA12FU
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers
Réf Rexel : SCHLUB12
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys CR - résistance chauffante isolée - 50W - 110..250V
Réf Rexel : SCHNSYCR50WU2C
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys CC - thermostat - à ouverture - rouge - DEGF
Réf Rexel : SCHNSYCCOTHCF
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys CR - résistance chauffante isolée - 150W - 110..250V
Réf Rexel : SCHNSYCR150WU2C
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
CEMBRE
Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 35 mm² - Diam. 8 mm
Réf Rexel : CMBT35M8
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - Thalassa - vis M6x12mm + rondelle
Réf Rexel : SCHAF1VA612
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Colring |
---|---|
Multiple de vente | 100 |
Code Douane | 73181552 |
Accessoires de montage (armoire de commande) | |
largeur | 12 mm |
hauteur | 25 mm |
---|---|
profondeur | 15 mm |
type d'accessoire | ensemble/pièces de fixation |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.