Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 2 montants profilés Lina25 pour coffrets hauteur 400mm - longueur 337mm
Réf Rexel : LEG036151
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 2 montants profilés Lina25 pour coffrets hauteur 500mm - longueur 437mm
Réf Rexel : LEG036152
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 2 montants profilés Lina25 pour coffrets hauteur 600mm - longueur 537mm
Réf Rexel : LEG036153
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu 2 montants profilés Lina25 coffrets Atlantic/Atlantic Inox h.300mm-l.237mm
Réf Rexel : LEG036150
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 2 montants profilés Lina25 pour coffrets hauteur 700mm - longueur 637mm
Réf Rexel : LEG036154
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x206mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036251
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret
Réf Rexel : SCHNSYAEFPFSC
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque perforée Lina25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 400xlargeur 300
Réf Rexel : LEG036012
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035
Réf Rexel : SCHNSYPFPLMG
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Lina 25 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85389099 |
Composants d’armoire de commande | |
couleur | acier inoxydable |
largeur | 29 mm |
Modèle type | profil de fixation |
---|---|
hauteur | 2000 mm |
profondeur | 17 mm |
matériau | métal |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.