En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
LEGRAND
Plaque Cabstop IP55 28 entrées D=5-14mm et 2 sorties D=14-24mm avec 2 réserves
Réf Rexel : LEG036497
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Poignée avec obturateur pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Réf Rexel : LEG036805
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Poignée avec barillet à clé 2433A pour coffret Atlantic ,Atlantic Inox et Marina
Réf Rexel : LEG036806
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22606
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 4A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22604
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22602
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x250mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035514
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x250mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035512
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 260 et hauteur 165mm -RAL7035
Réf Rexel : LEG036581
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 2 pattes pour fixation de l'éclairage dans Atlantic/Marina/Altis
Réf Rexel : LEG036379
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 304L - charge 300kg
Réf Rexel : LEG036406
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - kit de 4 pattes de fixation et caches pour coffret S3D
Réf Rexel : SCHNSYAEFPFSC2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 4 pattes fixation murale coffret Atlantic inox 316L - charge de 300kg
Réf Rexel : LEG036416
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Kit de fixation au sol pour coffrets hauteur 1000mm à 1200mm
Réf Rexel : LEG036437
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Atlantic |
---|---|
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |
Composants d’armoire de commande | |
couleur | acier inoxydable |
largeur | 70.5 mm |
Modèle type | set de fixation |
---|---|
hauteur | 117 mm |
profondeur | 13 mm |
matériau | métal |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.