Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=400xL=400mm
Réf Rexel : SCHNSYMR44
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis microperforé - acier galvanisé - pour coffret H=500xL=400mm
Réf Rexel : SCHNSYMF54
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=500xL=500mm
Réf Rexel : SCHNSYMM55
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=400xL=400mm
Réf Rexel : SCHNSYMM44
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=500xL=400mm
Réf Rexel : SCHNSYMM54
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 400x400x200mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035531
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - D= de perçage 30,5mm
Réf Rexel : LEG036579
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pattes fixation murale (4) - pour coffret Atlantic - 300 kg - anti-corrosion
Réf Rexel : LEG036404
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TRANSFOS MARY
Transfo MONO 400VA IP00 230/400 2x115V
Réf Rexel : SEYS03P26LJ00
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Plaque de montage pour boîte de distribution | |
largeur | 400 mm |
---|---|
hauteur | 400 mm |
perforation | Oui |
Traitement de surface | étamé |
matériau | acier |
---|---|
Info produit | |
Code Douane | 85381000 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.