Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque perforée Lina25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 1000xlargeur 800
Réf Rexel : LEG036021
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque perforée Lina25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 1000xlargeur 600
Réf Rexel : LEG036023
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis microperforé - acier galvanisé - pour coffret H=1000xL=600mm
Réf Rexel : SCHNSYMF106
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=1200xL=600mm
Réf Rexel : SCHNSYMM126
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=1000xL=600mm
Réf Rexel : SCHNSYMM106
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pattes fixation murale (4) - pour coffret Atlantic - 300 kg - Zamak RAL7035
Réf Rexel : LEG036401
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Cabstop IP55 28 entrées D=5-14mm et 2 sorties D=14-24mm avec 2 réserves
Réf Rexel : LEG036497
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - blanc - 230V - vis étrier
Réf Rexel : SCHXB4BVM1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x600x250mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035517
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - bleu - D=22 - 24VACDC
Réf Rexel : SCHXB4BW36B5
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 600x1000x300mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035537
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x600x300mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG035526
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - vi
Réf Rexel : SCHXB4BS8445
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - rouge - 24V - vis étrier
Réf Rexel : SCHXB4BVB4
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 10A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77210
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Plaque de montage pour boîte de distribution | |
largeur | 600 mm |
---|---|
hauteur | 1000 mm |
perforation | Non |
Traitement de surface | étamé |
matériau | acier |
---|---|
Info produit | |
Code Douane | 85381000 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.