Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail symétrique Lina25 - Atlantic, Atlantic Inox ou Marina larg.300mmxlong.243mm
Réf Rexel : LEG036780
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail symétrique Lina25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.600mmxlong.543mm
Réf Rexel : LEG036783
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa PLM - rail symétrique 35 mm / PLM54/64
Réf Rexel : SCHNSYCS400PLM
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail symétrique Lina25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.500mmxlong.443mm
Réf Rexel : LEG036782
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Rail symétrique Lina25 - Atlantic/Atlantic Inox/Marina larg.800mmxlong.743mm
Réf Rexel : LEG036784
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
LEGRAND
Jeu de 2 montants profilés Lina25 pour coffrets hauteur 600mm - longueur 537mm
Réf Rexel : LEG036153
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036252
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque perforée Lina25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 600xlargeur 400
Réf Rexel : LEG036016
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque perforée Lina25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 500xlargeur 400
Réf Rexel : LEG036015
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu de 2 montants profilés Lina25 pour coffrets hauteur 500mm - longueur 437mm
Réf Rexel : LEG036152
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036255
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Cabstop IP55 13 entrées D=5-14mm et 1 sortie D=14-24mm avec 1 réserve
Réf Rexel : LEG036495
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu 4 pattes fixation murale coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - 150kg max
Réf Rexel : LEG036409
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pattes fixation murale (4) - pour coffret Atlantic - 300 kg - Zamak RAL7035
Réf Rexel : LEG036401
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Poignée avec barillet à clé 2433A pour coffret Atlantic ,Atlantic Inox et Marina
Réf Rexel : LEG036806
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Colring |
Rails de support | |
Modèle type | profilé chapeau 35/15 mm |
hauteur | 15 mm |
épaisseur | 1.5 mm |
Traitement de surface | chromaté |
épaisseur de matériau | 1.5 mm |
---|---|
longueur | 343 mm |
forme de trou | trou oblong |
écart central entre les trous | 323 mm |
matériau | acier |
finition de la surface | chromaté |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.